Beli Voltmeter Aki Digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Tester Baterai Digital Voltmeter Analyzer
    Mulai

    Rp98.900

    Taffware Tester Baterai Digital Voltmeter Analyzer
    Deskripsi:
    Apakah aki kendaraan Anda bermasalah? Jika iya, Anda pasti merasa repot jika harus ke bengkel yang bisa membuat Anda mengeluarkan uang lebih. Untuk menghindari hal tersebut, Anda bisa menggunakan tester ini. Tester ini memiliki penjepit aligator yang terhubung dengan voltmeter akurat, sehingga Anda dapat mengetahui kondisi aki
    atribut:
    • Dimensions (cm): 7x12.5x2
    • Cable Length (cm): Sekitar 31.5
    • Etc: Membaca tegangan dari 4 hingga 20 volt Bekerja pada baterai 6 dan 12 volt
    • Voltage (V): 12
    • Material: Plastik
  2. TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600mV
    • DC Voltage (V): 600mV
    • Dimensions (mm): 190x76x36
    • Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
    • Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Error Caused By Improper Position: 1% of reading
    • Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Over Range Indication: 0L shown on the display
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Resistance Range (ohm): 50 Ω
    • Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
    • Temperature (°C): 20 to 50
    • Tjaw Opening Capacity (mm): 25
  3. Fort Digital AC Ampere Meter (Amperemeter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    Fort Digital AC Ampere Meter (Amperemeter)
    Deskripsi:
    AC Digital Ampermeter:- For single phase- For 3 phase by selector switch
  4. FLUKE Multimeter Digital
    Mulai

    Rp3.799.900

    FLUKE Multimeter Digital
    Deskripsi:
    This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
  5. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp999.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  6. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  7. NOCO GENIUS Jump Starter (Alat Bantu Stater)
    Mulai

    Rp3.999.900

    NOCO GENIUS Jump Starter (Alat Bantu Stater)
    Deskripsi:
    1750 Amp UltraSafe Lithium Jump StarterNOCO Boost X GBX55 is a portable lithium jump starter for 12-volt batteries in vehicles up to 7.5-liters gasoline and 5.0-liter diesel engines, including cars, motorcycles, trucks, ATVs, boats, RVs, vans, SUVs, tractors, and more.- An all-new design with extreme jump starting power for powerful engine starts. Rated at 1750-amps, this portable lithium car battery jump starter releases maximum energy at every start. This isn't an upgrade. It's a whole new series - the Extreme Series.- Equipped with USB-C technology that, combined with power delivery, gives you lightning-fast recharges. Completely recharges in just 1.2-hours, or go from 0% to jump starting in just 5-minutes of charge.- Charge everything with USB-C Power Delivery. Its internal power bank provides 60-watts of power - both in and out - to effortlessly power your favorite USB-C devices, like phones, tablets, laptops, wearables, and more.- We took our UltraSafe technology and made it better. It's still our simple, mistake-free design featuring spark-proof technology and reverse polarity protection, but with enhanced thermal efficiency and power management to provide better performance and longer battery life.- It's one of the most versatile lithium jump starters ever. Jump start all vehicle types, including cars, motorcycles, trucks, ATVs, boats, RVs, vans, SUVs, tractors, and more for up to 7.5-liter gasoline and 5.0-liter diesel engines.
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): -20 ~ +50
    • Charging Temperature (°C): 0 ~ 40
    • Housing Protection: IP65
    • Cooling: Natural Convection
  8. Schneider Electric EasyLogic PM2000 series Power & Energy meter (Meter Daya)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Schneider Electric EasyLogic PM2000 series Power & Energy meter (Meter Daya)
    atribut:
    • Product or Component Type: Power Meter
    • Range: EasyLogic
  9. FLUKE Tang Ampere
    Mulai

    Rp1.799.900

  10. SAMOTO Stabilizer Single Phase
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

Daftar Harga Voltmeter Aki Digital Terbaru November 2026
Taffware Tester Baterai Digital Voltmeter AnalyzerRp98.900
JTC Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)Rp2.499.900
TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)Rp469.900
Fort Digital AC Ampere Meter (Amperemeter)Rp279.900
FLUKE Multimeter DigitalRp3.799.900
JTC Multi Functional Battery Tester (Alat Ukur Aki)Rp9.299.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp999.900
Fort Digital DC Ampere Meter (Amperemeter)Rp429.900
KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel)Rp22.999.900
KRISBOW Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp2.299.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)